シリコン加工が施されているため型離れが非常に良く、丈夫で滑らかな手触り。材料は0.6mmのブリキ鋼板を使用。 マフィン型の単品5個セット。 昔ながらの形で重みがあり使いやすい商品となっております。 天板とは違い、単品バラ売りのため好きな数を自分で決めて焼くことが出来ます。 熱伝導も良く焼き色も均一に仕上がり、また空焼き不用のため軽く水洗いをするだけですぐにお使い頂けます。すべて日本製の材料を使用し、丁寧な商品の作り上げは自社ならではの逸品です。【シリコン加工商品の使用上の取り扱いについて】 空焼き、水への浸け置きおよび自動洗浄機でのご使用はシリコンがはがれる可能性があります。 シリコンの塗膜は非常に薄いため、強くこすらないで下さい(金タワシや研磨用のスポンジは使用しないで下さい)。 200℃以上のご使用はシリコンの劣化が早くなることがあります。 使用時は毎回離型油などを使用して下さい。 生地の配合、材料、型の形状によって離型しずらい場合がありますので多量に使用される場合は事前にテストをお願いします。 オーブン以外のご使用、直火は避けて下さい。石釜などザラついた天板の上でのご使用も避けて下さい。 洗浄する際は中性洗剤と柔らかいスポンジをご使用してよく水気をよく切り乾いた布で拭いて乾燥して下さい。 長期間ご使用されない場合は上記の方法で洗後、乾燥後湿度の低い場所で保管して下さい。 シリコンの再加工は受け付けておりません。
トレータイプのものは収納に嵩張る為、コンパクトにスタッキング出来るこちらのマフィン型と同シリーズのポンポネット型を購入。どちらも底の直径が5センチのグラシンカップを敷いてから生地を流し焼成しました。とてもボリュームがある焼き上がりで、今まで使用していたブリキのものより上に膨らむ力があるように感じました。長く愛用したいので、使う都度に油を塗ってから大事に使いたいと思います。