クリーン継手 ケミフィットCPシリーズ コネクタ CP-C

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 適合チューブ外径(Φmm)4 注文コード82231846 品番CP-C4-R1/8-5P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥815
この商品は適合チューブ外径・管接続口径10種類から選べます 他の種類を見る

ポリプロピレン樹脂製のねじ込み式継手です。
完全禁油処理品です。
内面平滑性に優れています。
無発塵
非汚染性に優れています。
厚生労働省告示第201号(平成18年)、厚生省告示第370号(昭和34年)に適合しています。

形状コネクタ 質量(g)2 タイプミリサイズ 適合チューブ外径(Φmm)4 使用温度範囲(℃)【空気】-20〜+80【水】0〜+80 寸法L(mm)29.8 シリーズケミフィットCPシリーズ 有効断面積(mm2)3.5 最高使用圧力(MPa)0.4 寸法A(mm)8 使用流体空気(クリーンエア)、水(純水) 寸法d1(mm)4.3 最小内径(Φmm)2.8 ねじ寸法TR1/8 負圧性能(kPa)-99.975 入数(個)5 チューブ挿入長さF(mm)17 二面幅H1(mm)12 二面幅H2(mm)12

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
82231846 CP-C4-R1/8-5P 06913195 CP-C4-R1/8-5P 画像準備中 クリーン継手 ケミフィットCPシリーズ コネクタ CP-C ニッタ 1袋(5個) 689 税込758 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする