形状90°エルボ
質量(g)3
タイプミリサイズ
適合チューブ外径(Φmm)4
使用温度範囲(℃)【空気】-20〜+80【水】0〜+80
シリーズケミフィットCPシリーズ
有効断面積(mm2)3
寸法L1(mm)26.8
最高使用圧力(MPa)0.4
寸法A(mm)8
寸法L2(mm)21
寸法L3(mm)32.6
使用流体空気(クリーンエア)、水(純水)
寸法L4(mm)27.9
寸法d1(mm)4
最小内径(Φmm)2.8
ねじ寸法TR1/8
負圧性能(kPa)-99.975
入数(個)5
チューブ挿入長さF(mm)17
二面幅H1(mm)10
二面幅H2(mm)12