曜日別特売
LA12ブラック LAシリーズ シモン 82252016

LAシリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
サイズ(cm)24.5
内容量1足注文コード82252016品番LA12ブラック
参考基準価格(税別)¥12,200販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
¥7,998

軽やかに しなやかに あなたの一歩を守る LAシリーズ
軽さ・耐久性・快適さを兼ね備えたプロスニーカー。
インジェクション製法の最軽量モデル、剥離しにくい底付け方法で670gの軽さを実現
滑りにくい靴底 JSAA規格付加的性能 耐滑性合格
「安全靴・作業靴技術指針」耐滑性(区分4)
Made in Japan
摩耗しやすいつま先部の内側を重点補強
作業時の安定感・動きやすさをサポート
甲被にメッシュを使用、通気性に優れています
履き口のクッションが厚く優れたホールド感

サイズ(cm)
24.5
色
黒
規格
JSAA規格 A種認定品 合成皮革製(付加的性能:かかと部の衝撃エネルギー吸収性 耐滑性)
製法
I式
材質(甲被)
合成皮革+ポリエステルメッシュ
標準質量(g)
670(26.0cm/両足)
靴底
発泡ポリウレタン1層底
材質(先芯)
ワイドACM樹脂先芯
中敷
カップインソール

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする