LAシリーズ
軽やかに しなやかに あなたの一歩を守る LAシリーズ
軽さ・耐久性・快適さを兼ね備えたプロスニーカー。
インジェクション製法の最軽量モデル、剥離しにくい底付け方法で670gの軽さを実現
滑りにくい靴底 JSAA規格付加的性能 耐滑性合格
「安全靴・作業靴技術指針」耐滑性(区分4)
Made in Japan
摩耗しやすいつま先部の内側を重点補強
作業時の安定感・動きやすさをサポート
甲被にメッシュを使用、通気性に優れています
履き口のクッションが厚く優れたホールド感
- 色
- 黒
- 規格
- JSAA規格 A種認定品 合成皮革製(付加的性能:かかと部の衝撃エネルギー吸収性 耐滑性)
- 製法
- I式
- 材質(甲被)
- 合成皮革+ポリエステルメッシュ
- 材質(先芯)
- ワイドACM樹脂先芯
- 内容量
- 1足
全15種類を絞り込む
サイズ(cm)
プロテクティブスニーカー の新着商品
カテゴリ
























