284802 スキージー イエローフレックス 4” (10cm) YT06YF004 YELLOTOOLS 82259637

 

284802 スキージー イエローフレックス 4” (10cm) YT06YF004 YELLOTOOLS 82259637
284802 スキージー イエローフレックス 4” (10cm) YT06YF004 YELLOTOOLS 82259637

スキージー イエローフレックス 4” (10cm) YT06YF004

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
82259637
品番
284802
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
¥2,898

薄手のプラスチックの端に黒いゴムリップがついた、薄く弾力のあるスキージーです。ガラスフィルムや高感度フィルム(カーラッピング用フィルムや高光沢フィルム)の施工に適しています。はさみでカットする事も可能です。

用途
ガラスフィルムや高感度フィルムの施工に。
寸法(cm)
5.8×10
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘラ/盛板/コテ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする