284833 スキージー ティンバーマックス 90cm YT13TMX090 YELLOTOOLS 82259671

 

284833 スキージー ティンバーマックス 90cm YT13TMX090 YELLOTOOLS 82259671
284833 スキージー ティンバーマックス 90cm YT13TMX090 YELLOTOOLS 82259671

スキージー ティンバーマックス 90cm YT13TMX090

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
82259671
品番
284833
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
¥17,980

持ち手から本体まで木製の大型スキージー。専用のパッドが貼られた状態での販売です。パッドが摩耗しましたら専用の交換パッドをご利用ください。【自重を活かしたスムーズな施工】一般的なプラスチック製の大型スキージーと異なり、木製のしっかりとした重量で気泡のない貼り付けを実現。【11種類のサイズバリエーション】30cm~165cmの幅広いラインナップで、用途に合わせた選択が可能。【交換可能なフェルトパッド】耐久性が高く、摩耗時には簡単に交換できるため長く使用可能。

用途
窓貼り・大判施工に。
長さ(cm)
90
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。画像は代表画像です。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘラ/盛板/コテ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする