284815 スキージー プロラップ 360 テフロン YT22PW36001 YELLOTOOLS 82259829

スキージー プロラップ 360 テフロン YT22PW36001

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
82259829
品番
284815
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
¥4,198

1枚で4役、オールラウンドなスキージー。曲面部分は大人気のベティシリーズと同じくシワが入りにくい入射角度をキープ可能。角部分は丸みを帯びつつ薄手になっているためヘラのように使うこともできます。硬度89度で非常に硬く、テフロン技術で滑りやすい表面です。厚手のフィルムシートや内装シートの施工に適しています。

用途
1枚で4役をこなすスキージーで施工効率アップに。
質量(g)
32
寸法(cm)
6.9×10
硬度(°)
89(テフロン)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘラ/盛板/コテ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする