284827 スキージー ティンバーマックス 30cm YT13TMX030 YELLOTOOLS 82259926

 

284827 スキージー ティンバーマックス 30cm YT13TMX030 YELLOTOOLS 82259926
284827 スキージー ティンバーマックス 30cm YT13TMX030 YELLOTOOLS 82259926

スキージー ティンバーマックス 30cm YT13TMX030

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可代引不可地域運賃
内容量
1個
注文コード
82259926
品番
284827
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年12月下旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,788
販売価格(税別)
8,898

持ち手から本体まで木製の大型スキージー。専用のパッドが貼られた状態での販売です。パッドが摩耗しましたら専用の交換パッドをご利用ください。【自重を活かしたスムーズな施工】一般的なプラスチック製の大型スキージーと異なり、木製のしっかりとした重量で気泡のない貼り付けを実現。【11種類のサイズバリエーション】30cm~165cmの幅広いラインナップで、用途に合わせた選択が可能。【交換可能なフェルトパッド】耐久性が高く、摩耗時には簡単に交換できるため長く使用可能。

用途
窓貼り・大判施工に。
質量(kg)
0.3
長さ(cm)
30
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。画像は代表画像です。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき0/税込0
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘラ/盛板/コテ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする