284809 スキージー イエロープレック テフロン YT21YPT02 YELLOTOOLS 82260091

スキージー イエロープレック テフロン YT21YPT02

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
82260091
品番
284809
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
¥3,298

ポケットにも入る小型万能スキージー。Rainer Lorzによる設計・デザインで、中央の穴を持ちスピナーとして回転させることで素早い向き変更が可能です。手では曲げられないほど硬く丈夫なスキージー。厚手のフィルムシートや内装シートの施工に向いています。ラッピングでは角や狭い箇所の圧着に使用できます。

用途
厚手のフィルムシートや内装シートの施工に。
質量(g)
16
寸法(cm)
6.4×7.2
硬度(°)
93(テフロン)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘラ/盛板/コテ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする