284791 スキージー イエローフェルトグリップ 5” (12.5cm) YT15YFG05 YELLOTOOLS 82260127

 

284791 スキージー イエローフェルトグリップ 5” (12.5cm) YT15YFG05 YELLOTOOLS 82260127
284791 スキージー イエローフェルトグリップ 5” (12.5cm) YT15YFG05 YELLOTOOLS 82260127
284791 スキージー イエローフェルトグリップ 5” (12.5cm) YT15YFG05 YELLOTOOLS 82260127
284791 スキージー イエローフェルトグリップ 5” (12.5cm) YT15YFG05 YELLOTOOLS 82260127

スキージー イエローフェルトグリップ 5” (12.5cm) YT15YFG05

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
82260127
品番
284791
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,918
販売価格(税別)
¥7,198

イエローフェルトグリップは、厚手のフェルトに安定した持ち手を備えた幅広スキージーです。一般的なフェルトパッド付きスキージーとは異なり、フェルトそのものがスキージーの役割を果たすため、より滑らかでムラのない圧着が可能です。摩耗してもネジを外せば裏返して再利用できます。フィルムを傷つけず均等な圧力を実現します。

用途
安定感のあるスムーズな施工に。
長さ(cm)
12.5
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘラ/盛板/コテ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする