284796 スキージー イエローフェルトリップ 6” (15cm) YT15YFL06 YELLOTOOLS 82260486

スキージー イエローフェルトリップ 6” (15cm) YT15YFL06

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
82260486
品番
284796
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
¥2,998

「イエローフェルトグリップ 6” (15cm)」の交換用フェルトです。通常のスキージーパッドは摩耗したら使い捨てですが、この交換用フェルトを使えば、イエローフェルトグリップを新品のように復活させることができます。

用途
イエローフェルトリップのフェルト交換に。
長さ(cm)
15
注意
※1本入りのため、両側を交換する場合は2本ご購入ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘラ/盛板/コテ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする