284851 スキージー ティンバーマックス リップ マイクロ専用パッド 165cm YT15TML080M YELLOTOOLS 82260520

スキージー ティンバーマックス リップ マイクロ専用パッド 165cm YT15TML080M

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
82260520
品番
284851
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
¥27,980

ティンバーマックス リップ マイクロ専用の交換用パッドです。カットしてご利用下さい。

用途
ティンバーマックス リップ マイクロのパッド交換に。
質量(g)
500
長さ(cm)
165
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘラ/盛板/コテ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする