曜日別特売
284794 スキージー イエローフェルトリップ 4” (10cm)  YT15YFL04 YELLOTOOLS 82260967

スキージー イエローフェルトリップ 4” (10cm) YT15YFL04

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
82260967
品番
284794
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898

「イエローフェルトグリップ 4” (10cm)」の交換用フェルトです。通常のスキージーパッドは摩耗したら使い捨てですが、この交換用フェルトを使えば、イエローフェルトグリップを新品のように復活させることができます。

用途
イエローフェルトリップのフェルト交換に。
質量(g)
75
長さ(cm)
10
注意
※1本入りのため、両側を交換する場合は2本ご購入ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき0/税込0
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘラ/盛板/コテ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする