284880 スキージーパッド フェルトブラック 4” / 10cm YT19YWF04 YELLOTOOLS 82261509

スキージーパッド フェルトブラック 4” / 10cm YT19YWF04

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
82261509
品番
284880
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
¥3,500

すぐにスキージーに貼れる、カット済みスキージーパッド。ベーシックな黒いフェルトの素材です。カット済みで手間がかからず作業効率がアップします。フェルト素材でフィルムを傷つけにくく、適度な滑りと密着力で、施工時の圧着がスムーズです。

用途
カット済みで手間なく作業効率アップに。
対応製品
イエロープロラップ、プロベーシック、トニーマグベーシック、ラップドラゴン、イエローツイン
サイズ
4インチ(10cm)、幅3cm
質量(g)
15
種類
フェルト地
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘラ/盛板/コテ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする