284873 スキージーパッド スリムスキン マイクロファイン 6” / 15cm YT19YWSMF06 YELLOTOOLS 82261527

スキージーパッド スリムスキン マイクロファイン 6” / 15cm YT19YWSMF06

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
82261527
品番
284873
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
¥4,998

すぐにスキージーに貼れる、カット済みスキージーパッド。丈夫でなめらかな素材で薄手のタイプです。耐久性の高いマイクロファイン素材で長持ちするので経済的です。カット済みで手間いらず、スキージーにすぐ貼り付けできます。

用途
なめらかな滑りで作業効率アップに。
対応製品
プロラップデュオ、イエローマックス
サイズ
6インチ(15cm)、幅3cm
種類
マイクロファイン地
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘラ/盛板/コテ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする