曜日別特売
284751 スキージー プロベーシック アンチスタティック YT13PBA01 YELLOTOOLS 82261728

 

284751 スキージー プロベーシック アンチスタティック YT13PBA01 YELLOTOOLS 82261728
284751 スキージー プロベーシック アンチスタティック YT13PBA01 YELLOTOOLS 82261728

スキージー プロベーシック アンチスタティック YT13PBA01

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
82261728
品番
284751
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
¥3,998

最もポピュラーでオーソドックスな10センチ幅、長方形のプラスチックスキージーです。【豊富な硬さバリエーション】 他社製品にはない複数の硬さで、用途に応じた最適な施工が可能。【ドイツ製の高品質】 耐久性に優れ、長く使用できるプロ仕様の信頼性。【幅広い対応力】 平面はもちろん、緩やかな曲面にもフィットする汎用性。【帯電防止モデルあり】 静電気による施工トラブルを防ぐアンチスタティック仕様も選択可能。

用途
多用途に使えるスキージーに。
寸法(cm)
6.9×10
硬度(°)
70(アンチスタティック:黄)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘラ/盛板/コテ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする