284777 スキージー トニーマグ ベーシック テフロン YT17TMBT01 YELLOTOOLS 82262051

 

284777 スキージー トニーマグ ベーシック テフロン YT17TMBT01 YELLOTOOLS 82262051
284777 スキージー トニーマグ ベーシック テフロン YT17TMBT01 YELLOTOOLS 82262051
284777 スキージー トニーマグ ベーシック テフロン YT17TMBT01 YELLOTOOLS 82262051

スキージー トニーマグ ベーシック テフロン YT17TMBT01

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
82262051
品番
284777
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
¥4,798

中に磁石が入ったマグネットスキージーです。重さがあるため安定感があり、磁石が付く場所ならば仮置きが簡単にできて持ち替えの手間がなく便利です。磁石の重さにより、安定した使用感が得られ、作業がよりスムーズに進みます。仮置きや持ち替えが簡単で、施工の効率が向上します。

用途
安定感抜群の磁石付きスキージーで施工効率の向上に。
質量(g)
42
寸法(cm)
6.9×10
硬度(°)
89(テフロン:白)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘラ/盛板/コテ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする