284849 スキージー ティンバーマックス リップ マイクロ 40 YT15TML040M YELLOTOOLS 82262078

スキージー ティンバーマックス リップ マイクロ 40 YT15TML040M

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
82262078
品番
284849
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
¥18,980

柔軟なラバーリップで、曲面にもフィットします。軽く湾曲した面や柔らかい下地(例:展示会ブースの壁など)にも対応可能。凹凸のある面にもムラなく押さえられ、気泡の残りにくい仕上がりに。貼り付け面に触れる部分には、キズを防ぐマイクロファイバー製の保護パッドを装備。光沢フィルムなど、デリケートな素材でも安心です。軽くて扱いやすい天然木ボディで滑りにくく、手にしっくりなじむ設計。大判サイズでも持ちやすく、安定した施工が可能です。

用途
滑らせるだけで、凹凸面もスマートにフィットに。
質量(g)
500
長さ(cm)
40
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘラ/盛板/コテ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする