曜日別特売
284795 スキージー イエローフェルトリップ 5” (12.5cm) YT15YFL05 YELLOTOOLS 82262130

スキージー イエローフェルトリップ 5” (12.5cm) YT15YFL05

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
82262130
品番
284795
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

「イエローフェルトグリップ 5” (12.5cm)」の交換用フェルトです。通常のスキージーパッドは摩耗したら使い捨てですが、この交換用フェルトを使えば、イエローフェルトグリップを新品のように復活させることができます。

用途
イエローフェルトリップのフェルト交換に。
長さ(cm)
12.5
注意
※1本入りのため、両側を交換する場合は2本ご購入ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき0/税込0
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘラ/盛板/コテ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする