284806 スキージー イエロープレック ブレード オレンジ YT21YPBO01 YELLOTOOLS 82262200

スキージー イエロープレック ブレード オレンジ YT21YPBO01

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
82262200
品番
284806
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
¥3,298

イエロープレックを更に薄くした、ポケッタブルな三角スキージーです。Rainer Lorzによる設計・デザインで、中央の穴を持ちスピナーとして回転させることで素早い向き変更が可能です。しっかりした握り心地の硬めのスキージーです。厚手のフィルムや内装シートの施工に適しています。ラッピングでは、隙間の仕上げやシーリングラバーを持ち上げたり、バンパー周りの施工にも使えます。 また、イエローブレードのように剥離作業に使うことも可能です。

用途
剥がし作業にも最適な万能スキージーに。
質量(g)
24
寸法(cm)
6.4×7.2
硬度(°)
82(オレンジ)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘラ/盛板/コテ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする