284740 スキージー プロラップ ピーカブー YT10PWP04 YELLOTOOLS 82262209

 

284740 スキージー プロラップ ピーカブー YT10PWP04 YELLOTOOLS 82262209
284740 スキージー プロラップ ピーカブー YT10PWP04 YELLOTOOLS 82262209

スキージー プロラップ ピーカブー YT10PWP04

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
82262209
品番
284740
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
¥3,798

握り込みやすく力をかけやすい、小さめの台形プラスチックスキージーです。【コンパクト設計で細部施工に最適】 小型サイズながらも、台形デザインにより力をかけやすく、作業の精度が向上。【多様な硬さで幅広い用途に対応】 8種類の硬度から選べ、用途に応じた最適な施工を実現。【プロ仕様の耐久性】 高品質プラスチック素材で耐久性が高く、長期間の使用が可能。

用途
多用途に使えるスキージーに。
寸法(cm)
6.9×9.6
硬度(°)
93(ピーカブー:透明)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘラ/盛板/コテ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする