284865 スキージーパッド フェルトブラック 3m YT19YSF003 YELLOTOOLS 82262306

 

284865 スキージーパッド フェルトブラック 3m YT19YSF003 YELLOTOOLS 82262306
284865 スキージーパッド フェルトブラック 3m YT19YSF003 YELLOTOOLS 82262306
284865 スキージーパッド フェルトブラック 3m YT19YSF003 YELLOTOOLS 82262306
284865 スキージーパッド フェルトブラック 3m YT19YSF003 YELLOTOOLS 82262306

スキージーパッド フェルトブラック 3m YT19YSF003

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
82262306
品番
284865
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,918
販売価格(税別)
¥7,198

フェルトブラック地でフリーサイズのスキージーパットです。スキージーのサイズに合わせてカットして使用することができます。厚みのあるフェルト素材でフィルムを傷つけません。カット済みタイプと違い、サイズ調整が自由自在です。耐久性があり、施工効率がUPします。

用途
なめらか仕上げのフェルトスキージーパッドに。
質量(g)
52
種類
フェルトブラック地
寸法(cm)
300×2.5×0.2
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘラ/盛板/コテ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする