曜日別特売
285046 スキージー プロラップ ソフト YT16PWS01 YELLOTOOLS 82262419

 

285046 スキージー プロラップ ソフト YT16PWS01 YELLOTOOLS 82262419
285046 スキージー プロラップ ソフト YT16PWS01 YELLOTOOLS 82262419
285046 スキージー プロラップ ソフト YT16PWS01 YELLOTOOLS 82262419

スキージー プロラップ ソフト YT16PWS01

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
82262419
品番
285046
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
¥3,798

特別に柔らかな素材で作られた台形プラスチックスキージーです。長辺は一般的なスキージーと同じ10cm、短辺は7cmです。特別な柔軟素材を採用で、フィルム表面を傷つけにくく、曲面にもぴったりフィット。施工時の気泡をしっかり除去し、美しい仕上がりを実現。PPF(ペイントプロテクションフィルム)対応で、デリケートなフィルム施工にも安心して使用可能。細かい作業にも適応。

用途
水貼りもPPFもこれ1枚!ソフトなスキージーで抜群の仕上がりに。
質量(g)
22
寸法(cm)
6.9×10
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘラ/盛板/コテ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする