284770 スキージー イエローミニ テフロン YT11YMT01 YELLOTOOLS 82262437

 

284770 スキージー イエローミニ テフロン YT11YMT01 YELLOTOOLS 82262437
284770 スキージー イエローミニ テフロン YT11YMT01 YELLOTOOLS 82262437

スキージー イエローミニ テフロン YT11YMT01

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
82262437
品番
284770
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
¥3,298

最も幅の細いミニサイズのスキージーです。細部の圧着に便利です。【業界最小クラスの細型設計】 2cm幅で細部の圧着作業に最適。【硬さの豊富なバリエーション】 用途に応じた最適な硬度を選択可能。【帯電防止モデルあり】 静電気を防止し、作業効率アップ。

用途
狭いスペースの施工に。
質量(g)
5
寸法(cm)
2×6.8×1
硬度(°)
89(テフロン:白)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘラ/盛板/コテ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする