65A 組みフランジ 可鍛鋳鉄製管継手 (白) 日本継手(旧:JFE継手) 82266515

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

65A 組みフランジ 可鍛鋳鉄製管継手 (白) 日本継手(旧:JFE継手) 82266515
65A 組みフランジ 可鍛鋳鉄製管継手 (白) 日本継手(旧:JFE継手) 82266515

組みフランジ 可鍛鋳鉄製管継手 (白)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
呼び径(A)65
呼び径(B)2-1/2
内容量1個注文コード82266515品番65A
参考基準価格(税別)¥16,810販売価格(税込)¥7,148
販売価格(税別)
¥6,498
寸法L(mm)
70
寸法H(mm)
12
寸法d(mm)
M16
呼び径(B)
2-1/2
寸法A(mm)
89
材質
黒心可鍛鋳鉄(FCMB275-5)
形状
フランジ
種類
ねじ込み継手
規格
JIS B 2301
最高使用圧力(MPa)
300℃以下の空気、ガス、及び油:1.0、120℃以下の静流水(注):2.5 (注)静流水とは、脈動又は過渡的な変動のない水流。
寸法t(mm)
5.5
寸法S(mm)
35
寸法D(mm)
155
寸法E(mm)
23
寸法B(mm)
28
寸法C(mm)
118
寸法T(mm)
27
使用流体
給水以外の水、油、空気、ガス
寸法H1(mm)
10
寸法G(mm)
94
寸法h(mm)
19
呼び径(A)
65
寸法H2(mm)
13
ボルト穴数
4
適合管
配管用炭素鋼管(JIS G 3452)、水配管用亜鉛めっき鋼管(JIS G 3442)
RoHS指令(10物質対応)
対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フランジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする