※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日本継手(旧:JFE継手)
組みフランジ 可鍛鋳鉄製管継手 (白)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
呼び径(A)
25
125
40
65
25
100
15
80
50
32
20
呼び径(B)
1
5
1-1/2
2-1/2
1
4
1/2
3
2
1-1/4
3/4
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
82266960
品番
25A
参考基準価格(税別)
¥4,980
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
寸法L(mm)
40
寸法H(mm)
8
寸法d(mm)
M10
呼び径(B)
1
寸法A(mm)
42
材質
黒心可鍛鋳鉄(FCMB275-5)
形状
フランジ
種類
ねじ込み継手
規格
JIS B 2301
最高使用圧力(MPa)
300℃以下の空気、ガス、及び油:1.0、120℃以下の静流水(注):2.5 (注)静流水とは、脈動又は過渡的な変動のない水流。
寸法t(mm)
3.5
寸法S(mm)
23
寸法D(mm)
87
寸法E(mm)
14
寸法B(mm)
20
寸法C(mm)
62
寸法T(mm)
17
使用流体
給水以外の水、油、空気、ガス
寸法H1(mm)
7
寸法G(mm)
46
寸法h(mm)
12
呼び径(A)
25
寸法H2(mm)
8
ボルト穴数
4
適合管
配管用炭素鋼管(JIS G 3452)、水配管用亜鉛めっき鋼管(JIS G 3442)
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
配管工事を支える補助部材