曜日別特売
100A PLSM継手 防食メカニカル継手 接合材 PLSパッキン 日本継手(旧:JFE継手) 82268947

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PLSM継手 防食メカニカル継手 接合材 PLSパッキン

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
呼び径(A)100
内容量1個注文コード82268947品番100A
参考基準価格(税別)¥6,950販売価格(税込)¥7,038
販売価格(税別)
6,398
呼び径(A)
100
適合管
一層型ポリエチレン被覆鋼管(PLS鋼管)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする