曜日別特売
80A 組みフランジ 可鍛鋳鉄製管継手 (白) 日本継手(旧:JFE継手) 82269708

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

80A 組みフランジ 可鍛鋳鉄製管継手 (白) 日本継手(旧:JFE継手) 82269708
80A 組みフランジ 可鍛鋳鉄製管継手 (白) 日本継手(旧:JFE継手) 82269708

組みフランジ 可鍛鋳鉄製管継手 (白)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
呼び径(A)80
呼び径(B)3
内容量1個注文コード82269708品番80A
参考基準価格(税別)¥18,710販売価格(税込)¥7,918
販売価格(税別)
7,198
材質
黒心可鍛鋳鉄(FCMB275-5)
形状
フランジ
種類
ねじ込み継手
寸法L(mm)
70
寸法H(mm)
13
規格
JIS B 2301
寸法d(mm)
M16
呼び径(B)
3
最高使用圧力(MPa)
300℃以下の空気、ガス、及び油:1.0、120℃以下の静流水(注):2.5 (注)静流水とは、脈動又は過渡的な変動のない水流。
寸法A(mm)
102
寸法t(mm)
6
寸法S(mm)
35
寸法D(mm)
168
寸法E(mm)
26
寸法B(mm)
28
寸法C(mm)
131
寸法T(mm)
30
使用流体
給水以外の水、油、空気、ガス
寸法H1(mm)
10
寸法G(mm)
107
寸法h(mm)
19
呼び径(A)
80
寸法H2(mm)
13
ボルト穴数
4
適合管
配管用炭素鋼管(JIS G 3452)、水配管用亜鉛めっき鋼管(JIS G 3442)
RoHS指令(10物質対応)
対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フランジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする