※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する呼び径(A)32×25×40
32×25×40
65×50×25
25×25×50
40×25×50
65×50×32
50×32×25
40×32×50
32×20×25
40×32×20
40×25×32
20×20×32
40×25×25
65×40×65
50×40×15
65×40×50
32×20×20
50×32×50
40×40×65
50×32×40
80×65×50
40×40×50
50×50×65
50×25×50
50×25×32
65×50×50
65×40×40
50×25×40
40×25×20
50×25×25
32×25×32
40×32×25
50×40×20
50×40×32
32×25×25
65×65×80
40×32×15
50×40×65
40×32×32
25×25×32
25×25×40
32×25×50
50×32×32
32×32×40
65×50×40
40×32×40
50×50×80
32×32×50
40×25×40
32×25×15
65×50×65
32×25×20
32×20×32
50×40×40
50×40×25
50×40×50
呼び径(B)1-1/4×1×1-1/2
1-1/4×1×1-1/2
2-1/2×2×1
1×1×2
1-1/2×1×2
2-1/2×2×1-1/4
2×1-1/4×1
1-1/2×1-1/4×2
1-1/4×3/4×1
1-1/2×1-1/4×3/4
1-1/2×1×1-1/4
3/4×3/4×1-1/4
1-1/2×1×1
2-1/2×1-1/2×2-1/2
2×1-1/2×1/2
2-1/2×1-1/2×2
1-1/4×3/4×3/4
2×1-1/4×2
1-1/2×1-1/2×2-1/2
2×1-1/4×1-1/2
3×2-1/2×2
1-1/2×1-1/2×2
2×2×2-1/2
2×1×2
2×1×1-1/4
2-1/2×2×2
2-1/2×1-1/2×1-1/2
2×1×1-1/2
1-1/2×1×3/4
2×1×1
1-1/4×1×1-1/4
1-1/2×1-1/4×1/2
2×1-1/2×3/4
2×1-1/2×1-1/4
1-1/4×1×1
2-1/2×2×3
2×1-1/2×2-1/2
1-1/2×1-1/4×1-1/4
1×1×1-1/4
1×1×1-1/2
1-1/4×1×2
2×1-1/4×1-1/4
1-1/4×1-1/4×1-1/2
2-1/2×2×1-1/2
1-1/2×1-1/4×1-1/2
2×2×3
1-1/4×1-1/4×2
1-1/2×1×1-1/2
1-1/4×1×1/2
2-1/2×2×2-1/2
1-1/4×1×3/4
1-1/4×3/4×1-1/4
2×1-1/2×1-1/2
2×1-1/2×1
2×1-1/2×2
内容量1個注文コード82271090品番32A×25A×40A
参考基準価格(税別)¥4,040販売価格(税込)¥1,758販売価格(税別)