曜日別特売
65A×50A×40A 三方径違いチーズ 可鍛鋳鉄製管継手(白) 日本継手(旧:JFE継手) 82271659

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

65A×50A×40A 三方径違いチーズ 可鍛鋳鉄製管継手(白) 日本継手(旧:JFE継手) 82271659
65A×50A×40A 三方径違いチーズ 可鍛鋳鉄製管継手(白) 日本継手(旧:JFE継手) 82271659

三方径違いチーズ 可鍛鋳鉄製管継手(白)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
呼び径(A)65×50×40
65×50×40
65×50×25
25×25×50
40×25×50
65×50×32
50×32×25
40×32×50
32×20×25
40×32×20
40×25×32
20×20×32
40×25×25
65×40×65
50×40×15
65×40×50
32×20×20
50×32×50
40×40×65
50×32×40
80×65×50
40×40×50
50×50×65
50×25×50
50×25×32
65×50×50
65×40×40
50×25×40
40×25×20
50×25×25
32×25×32
40×32×25
50×40×20
50×40×32
32×25×25
65×65×80
40×32×15
50×40×65
40×32×32
25×25×32
25×25×40
32×25×50
32×25×40
50×32×32
32×32×40
40×32×40
50×50×80
32×32×50
40×25×40
32×25×15
65×50×65
32×25×20
32×20×32
50×40×40
50×40×25
50×40×50
呼び径(B)2-1/2×2×1-1/2
2-1/2×2×1-1/2
2-1/2×2×1
1×1×2
1-1/2×1×2
2-1/2×2×1-1/4
2×1-1/4×1
1-1/2×1-1/4×2
1-1/4×3/4×1
1-1/2×1-1/4×3/4
1-1/2×1×1-1/4
3/4×3/4×1-1/4
1-1/2×1×1
2-1/2×1-1/2×2-1/2
2×1-1/2×1/2
2-1/2×1-1/2×2
1-1/4×3/4×3/4
2×1-1/4×2
1-1/2×1-1/2×2-1/2
2×1-1/4×1-1/2
3×2-1/2×2
1-1/2×1-1/2×2
2×2×2-1/2
2×1×2
2×1×1-1/4
2-1/2×2×2
2-1/2×1-1/2×1-1/2
2×1×1-1/2
1-1/2×1×3/4
2×1×1
1-1/4×1×1-1/4
1-1/2×1-1/4×1/2
2×1-1/2×3/4
2×1-1/2×1-1/4
1-1/4×1×1
2-1/2×2×3
2×1-1/2×2-1/2
1-1/2×1-1/4×1-1/4
1×1×1-1/4
1×1×1-1/2
1-1/4×1×2
1-1/4×1×1-1/2
2×1-1/4×1-1/4
1-1/4×1-1/4×1-1/2
1-1/2×1-1/4×1-1/2
2×2×3
1-1/4×1-1/4×2
1-1/2×1×1-1/2
1-1/4×1×1/2
2-1/2×2×2-1/2
1-1/4×1×3/4
1-1/4×3/4×1-1/4
2×1-1/2×1-1/2
2×1-1/2×1
2×1-1/2×2
内容量1個注文コード82271659品番65A×50A×40A
参考基準価格(税別)¥14,280販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
5,498
材質
黒心可鍛鋳鉄(FCMB275-5)
形状
チーズ
種類
ねじ込み継手
規格
JIS B 2301
呼び径(B)
2-1/2×2×1-1/2
最高使用圧力(MPa)
300℃以下の空気、ガス、及び油:1.0、120℃以下の静流水(注):2.5 (注)静流水とは、脈動又は過渡的な変動のない水流。
使用流体
給水以外の水、油、空気、ガス
呼び径(A)
65×50×40
中心から端面までの距離 A(mm)
55
中心から端面までの距離 B(mm)
52
適合管
配管用炭素鋼管(JIS G 3452)、水配管用亜鉛めっき鋼管(JIS G 3442)
中心から端面までの距離 C(mm)
62
RoHS指令(10物質対応)
対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする