曜日別特売
HW251 隙間用クッションテープ HMD WORKS 82283568

HW251 隙間用クッションテープ HMD WORKS 82283568
HW251 隙間用クッションテープ HMD WORKS 82283568
HW251 隙間用クッションテープ HMD WORKS 82283568
HW251 隙間用クッションテープ HMD WORKS 82283568

隙間用クッションテープ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
幅(mm)30
グレー
内容量1個注文コード82283568品番HW251
参考基準価格(税別)¥380販売価格(税込)¥417
販売価格(税別)
379

貼るだけで簡単にすき間対策ができる、すき間用クッションテープです。
弾力のあるスポンジ素材がドアや窓のすき間にしっかりフィットし、すき間風・ホコリ・音漏れ対策に役立ちます。
やわらかく密着性が高いため、さまざまな場所へ貼り付け可能。
ハサミでカットできるので、必要な長さに合わせて簡単に施工できます。

用途
すき間風・ホコリ・音漏れ対策に
仕様
【ロール数】1
その他
【ロール数】1
幅(mm)
30
厚さ(mm)
10
グレー
長さ(m)
2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

建築用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする