ヨドノ
アルミ2輪キャリー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
タイヤタイプ・仕様
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
タイヤタイプ
ウレタン車輪
仕様
鉄フリー:対応機種
注文コード
82288468
品番
No.44PNsus
参考基準価格(税別)
¥52,500
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
アルミ運搬車シリーズ、アルミ2輪キャリー 使用環境に合わせた車輪をラインナップ! 鉄フリーモデルは完全に鉄不使用!クリーンな環境、食品・医薬品・化粧品の三品業界に!!
質量(kg)
5.6
タイヤタイプ
ウレタン車輪
仕様
鉄フリー:対応機種
寸法(幅W×奥行D)(mm)
すくい面:350×200
ベアリング
ステンレス
均等荷重(kg)
80
本体
アルミ
ホイール
樹脂
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
545×420×1180
関連資料:
(1.66MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
6,800
/
税込
¥
7,480
北海道地方
数量1につき
¥
10,500
/
税込
¥
11,550
沖縄地方
数量1につき
¥
10,500
/
税込
¥
11,550
離島
数量1以上のご注文
お送りできません