曜日別特売
No.44PNU アルミ2輪キャリー ヨドノ 82288520

アルミ2輪キャリー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃4日以内出荷とは
この商品はタイヤタイプ・仕様など7種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
タイヤタイプ
ウレタン車輪
仕様
鉄フリー:非対応
注文コード
82288520
品番
No.44PNU
参考基準価格(税別)¥57,500販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
¥39,980

アルミ運搬車シリーズ、アルミ2輪キャリー 使用環境に合わせた車輪をラインナップ! 鉄フリーモデルは完全に鉄不使用!クリーンな環境、食品・医薬品・化粧品の三品業界に!!

質量(kg)
5.4
タイヤタイプ
ウレタン車輪
仕様
鉄フリー:非対応
材質
ベアリング・ボルト:鉄
寸法(幅W×奥行D)(mm)
すくい面:350×200
均等荷重(kg)
80
本体
アルミ
ホイール
樹脂
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
545×420×1180
関連資料:(1.66MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥6,800/税込¥7,480
北海道地方数量1につき¥10,500/税込¥11,550
沖縄地方数量1につき¥10,500/税込¥11,550
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬車輛機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする