DWST82818 ティースタック2.0オーガナイザーブロッククッション DEWALT 82288870

ティースタック2.0オーガナイザーブロッククッション

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
この商品は色・幅・内容量など9種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
色
シルバー
注文コード
82288870
品番
DWST82818
参考基準価格(税別)¥1,700販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
¥1,498
トラスコ品番
734-1832
色
シルバー
耐荷重(kg)
4
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)
28×27.2×18

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツールボックス/ツールバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする