DWST560109 ティースタック2.0オーガナイザーブロッククッション DEWALT 82288879

 

DWST560109 ティースタック2.0オーガナイザーブロッククッション DEWALT 82288879
DWST560109 ティースタック2.0オーガナイザーブロッククッション DEWALT 82288879
DWST560109 ティースタック2.0オーガナイザーブロッククッション DEWALT 82288879
DWST560109 ティースタック2.0オーガナイザーブロッククッション DEWALT 82288879
DWST560109 ティースタック2.0オーガナイザーブロッククッション DEWALT 82288879
DWST560109 ティースタック2.0オーガナイザーブロッククッション DEWALT 82288879

ティースタック2.0オーガナイザーブロッククッション

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
この商品は色・幅・内容量など9種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
色
ブラック/イエロー
幅(mm)
505
注文コード
82288879
品番
DWST560109
参考基準価格(税別)¥4,900販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
¥3,698
トラスコ品番
685-6697
材質
1680デニールポリエステル生地
幅(mm)
505
色
ブラック/イエロー
高さ(mm)
500
奥行(mm)
52
容量(L)
5.16

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツールボックス/ツールバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする