DWST60122-1 ティースタック2.0オーガナイザーブロッククッション DEWALT 82288888

DWST60122-1 ティースタック2.0オーガナイザーブロッククッション DEWALT 82288888
DWST60122-1 ティースタック2.0オーガナイザーブロッククッション DEWALT 82288888

ティースタック2.0オーガナイザーブロッククッション

商品レビューを投稿する
取扱停止中
この商品は色・幅・内容量など9種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
色
BLACK
幅(mm)
347
注文コード
82288888
品番
DWST60122-1
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥20,100販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
¥16,980

マクラーレンとの特別なコラボレーションが実現し、撥水・撥塵・耐久性に優れた1680デニールポリエステル生地や防水・防塵(IP54)ポケット搭載しています。

トラスコ品番
696-2791
幅(mm)
347
色
BLACK
高さ(mm)
475
奥行(mm)
198

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツールボックス/ツールバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする