DWST82817 ティースタック2.0オーガナイザーブロッククッション DEWALT 82288906

ティースタック2.0オーガナイザーブロッククッション

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
この商品は色・幅・内容量など9種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
色
イエロー
注文コード
82288906
品番
DWST82817
参考基準価格(税別)¥8,000販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
¥6,998
トラスコ品番
734-1830
色
イエロー
耐荷重(kg)
9
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)
63.7×112.5×48

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツールボックス/ツールバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする