DWST82811 ティースタック2.0オーガナイザーブロッククッション DEWALT 82288915

ティースタック2.0オーガナイザーブロッククッション

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
この商品は色・幅・内容量など9種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
幅(mm)
89
注文コード
82288915
品番
DWST82811
参考基準価格(税別)¥2,600販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
¥2,298
トラスコ品番
734-1827
幅(mm)
89
高さ(mm)
196
奥行(mm)
155
最大耐荷重(kg)
約22.7

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツールボックス/ツールバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする