DEWALT
ティースタック2.0オーガナイザーブロッククッション
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
色・幅・内容量
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1セット
色
黒
注文コード
82288931
品番
DWST83512-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
ToughSystemタイプのソフトバックの数量限定セット品です。各種ツールからデジタル機器までオールインワンのストレージです。
トラスコ品番
621-4554
仕様
撥水・撥塵・耐久性に優れた1680デニールポリエステル生地。底部は防水防塵仕様のポリマー素材
セット内容
タフシステム2.0ツールバッグ(品番:DWST83522-1)、タフシステム2.0ハーフサイズツールバッグ(DWST83524-1)
材質
1680デニールターポリン
色
黒
機能
各方向からツールにアクセスしやすい