曜日別特売
GRUDPY1M-2-300 吊り金具 ネグロス電工 82295005

吊り金具GRUDPY1M-2-300

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
この商品はワイヤー長さが4種類から選べます他の種類を見る
内容量
1本
ワイヤー長さ(m)
3
注文コード
82295005
品番
GRUDPY1M-2-300
参考基準価格(税別)¥2,400販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
¥1,998

BCJ評定取得工法。
全ねじ工法よりも圧倒的な施工の省力化を実現。
全ねじに比べて部材が軽量化できます。
ワイヤーのレベル調整が容易にできます。

ワイヤー長さ(m)
3
適合
【レースウェイ】DP1、DP2
ワイヤー径(Φmm)
2
ボルト
【端末ボルト】W3/8

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「形鋼用配線・配管部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする