ネグロス電工
吊り金具
GRUDPY1M-2-200
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
ワイヤー長さ
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1本
ワイヤー長さ(m)
2
注文コード
82295468
品番
GRUDPY1M-2-200
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
BCJ評定取得工法。
全ねじ工法よりも圧倒的な施工の省力化を実現。
全ねじに比べて部材が軽量化できます。
ワイヤーのレベル調整が容易にできます。
ワイヤー長さ(m)
2
適合
【レースウェイ】DP1、DP2
ワイヤー径(Φmm)
2
ボルト
【端末ボルト】W3/8