曜日別特売
SP19N2-5X10N(校正企業実施一般校正証明書・トレサビリティ体系図付) 【オーダー】(トルク指定)ブレーキフレアナット用切欠き式ラチェット機能付単能形トルクレンチ SP2-N 東日製作所 82302240

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SP19N2-5X10N(校正企業実施一般校正証明書・トレサビリティ体系図付) 【オーダー】(トルク指定)ブレーキフレアナット用切欠き式ラチェット機能付単能形トルクレンチ SP2-N 東日製作所 82302240
SP19N2-5X10N(校正企業実施一般校正証明書・トレサビリティ体系図付) 【オーダー】(トルク指定)ブレーキフレアナット用切欠き式ラチェット機能付単能形トルクレンチ SP2-N 東日製作所 82302240

【オーダー】(トルク指定)ブレーキフレアナット用切欠き式ラチェット機能付単能形トルクレンチ SP2-N

商品レビューを投稿する
15日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃15日以内出荷とは
この商品はトルク調整範囲・内容量など24種類から選べます他の種類を見る
内容量
1セット
トルク調整範囲(N・m)
3.5~19
注文コード
82302240
品番
SP19N2-5X10N(校正企業実施一般校正証明書・トレサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥50,578
販売価格(税別)
¥45,980

スパナヘッドの切欠き式ラチェット機能付。
単能形。
切欠き式ラチェット機能によってスパナを差し替えなくても簡単に締付け作業ができます。
専用工具がなければトルク値は外部から調整できないため使用中にトルクを変えられる心配がありません。
設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。
豊富なヘッド厚形状。
樹脂ハンドル付。

用途
ブレーキフレアナット用
トルク調整範囲(N・m)
3.5~19
全長(mm)
203
質量(kg)
0.21
寸法d(mm)
15
有効長(mm)
158
精度
±3%
寸法D(mm)
29
頭部寸法(mm)
C:21、b:15
スパナ
B
最小単位
0.1
最大トルク時の手力(N)
121
寸法m(mm)
19
寸法n(mm)
9.2
幅W(mm)
10
サービス分類
オーダー・加工
注意
※トルク値の指定については、バスケットに商品を入れた後にバスケット内容画面のオプション指定にて指定をお願いいたします。
※品番に(トレサビリティ体系図付)を含む商品はメーカーのトレサビリティ体系図を添付し出荷致します。
※製品には製造時の検査データを基にしたメーカーの校正証明書が標準添付されております
※書類に記載する宛名、住所、電話番号をご指示下さい。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする