ODELIC(オーデリック)
LEDスポットライト
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
この商品は
光色・光源色・品番
など
144
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
光色
昼白色
注文コード
82302940
品番
OG264252R1
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥81,300
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
仕様
顔識別カメラ搭載,調光器:不可
適合
絶縁台:PF298B
材質
アルミダイカスト / カバー:強化ガラス(透明)
長さ(mm)
100
幅(mm)
53
質量(kg)
1.6
電源
18VA(100V)
首振角度(°)
50
機能
顔識別通知搭載,【録画・照明点灯】録画 / 照明点灯(モード切替型)機能付
光源
LED×2
色温度
5000K
定格消費電力
13.4W
エネルギー消費効率(Lm/W)
65
光源寿命
40000時間
LED
交換不可
色(本体)
ブラック
光色
昼白色
回転角度(°)
200
定格光束(Lm)
872
照射角度(°)
42
演色性(Ra)
94
エコロジー商品
省エネ
注意
microSDカードは別途用意