エクステリア スポットライト

エクステリア  スポットライト - ODELIC(オーデリック)
長さ(mm)
151
質量(kg)
1.3
マットシルバー
タイプ
コーキングレス型
シリーズ
CAMERA×LIGHT
首振角度(°)
90
機能
録画、照明点灯(モード切替型)
ランプ
別売
外径(mm)
78
回転角度(°)
360
カメラ仕様
顔識別カメラ
内容量
1台
注意
※非調光ランプNo278E・278F適合不可
※microSDカードを別途ご用意ください
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02732480OG264222P1
56,500
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする