ODELIC(オーデリック)
LEDスポットライト
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
この商品は
光色・光源色・品番
など
144
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
光色
電球色
注文コード
82303405
品番
XS412306R
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥17,500
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
仕様
電源装置別売
材質
アルミダイカスト
長さ(mm)
131
幅(mm)
111
質量(kg)
0.5
タイプ
高演色LED / R15クラス2
光源
LED
色温度
3000K
定格消費電力
22W
エネルギー消費効率(Lm/W)
92.6
光源寿命
40000時間
LED
一体型
色(本体)
マットブラック
光色
電球色
適正電圧(V)
100~242
定格光束(Lm)
2039
照射角度(°)
15
演色性(Ra)
94
エコロジー商品
省エネ