曜日別特売

LEDスポットライト

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量
1台
光色
白色
注文コード
82305417
品番
XS511144BR
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年10月下旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥45,800販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980
仕様
電源装置:付属
材質
アルミダイカスト
長さ(mm)
156
幅(mm)
104
質量(kg)
2
取付
レール取付専用
タイプ
高演色LED / CDM-T150W相当 / R15クラス2
電源
46VA(100V)
定格消費電力(W)
45.5
光源
LED
別売付属品
コントローラー
色温度(K)
4000
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:83.3
光源寿命
40000時間
色(本体)
マットブラック
光色
白色
Bluetooth
対応
可動範囲
首振90° / 回転360°
定格光束(Lm)
3791
調光率(%)
連続調光100~1
調光の可否
不可
照射角度(°)
35
LED交換
不可
演色性(Ra)
94
エコロジー商品
省エネ
注意
必ずコネクテッドスイッチ(別売)または壁スイッチを設置してください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする