曜日別特売

LEDスポットライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1台
光色
昼白色
注文コード
82306187
品番
OG254917R2
参考基準価格(税別)¥30,800販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980
仕様
防雨型:対応
適合
絶縁台:PF298B(別売)
材質
アルミダイカスト / カバー:強化ガラス(透明)
長さ(mm)
100
幅(mm)
53
質量(kg)
1
タイプ
高演色LED / 人感センサー付 / コーキングレス型 / JDR50W相当
電源
12VA(100V)
定格消費電力(W)
5.6
光源
LED
色温度(K)
5000
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:77.8
光源寿命
40000時間
色(本体)
ブラック
光色
昼白色
可動範囲
首振95° / 回転360°
定格光束(Lm)
436
調光の可否
不可
照射角度(°)
42
LED交換
不可
人感センサー
ON-OFF型 / センサー部可動:全方向20度
演色性(Ra)
94
エコロジー商品
省エネ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする