曜日別特売

LEDスポットライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1台
光色
昼白色
注文コード
82306826
品番
OG264271R1
参考基準価格(税別)¥51,800販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980
仕様
防雨型:対応
適合
絶縁台:PF298W(別売)
材質
アルミダイカスト / カバー:強化ガラス(透明)
長さ(mm)
100
幅(mm)
53
質量(kg)
1.5
タイプ
高演色LED / 人感センサー付 / コーキングレス型 / JDR50W×2灯相当
電源
15VA(100V)
定格消費電力(W)
10.6
光源
LED×2
色温度(K)
5000
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:82.2
光源寿命
40000時間
色(本体)
マットシルバー
光色
昼白色
可動範囲
首振95° / 回転200°
定格光束(Lm)
872
調光の可否
不可
照射角度(°)
42
LED交換
不可
人感センサー
ON-OFF型
演色性(Ra)
94
エコロジー商品
省エネ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする