曜日別特売

LEDスポットライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1台
光色
電球色
注文コード
82306966
品番
OG264225R1
参考基準価格(税別)¥60,300販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980
仕様
人検知カメラ搭載,調光器:不可,防雨型対応
適合
絶縁台:PF298B(別売)
材質
アルミダイカスト / カバー:アクリル(アンバー色)
長さ(mm)
120
幅(mm)
53
質量(kg)
1.1
タイプ
高演色LED / 人検知カメラ付 / コーキングレス型 / JDR50W相当
電源
11VA(100V)
光源
LED
色温度
2700K
定格消費電力
7.4W
エネルギー消費効率(Lm/W)
65.4
光源寿命
40000時間
色(本体)
ブラック
光色
電球色
可動範囲
首振95° / 回転360°
定格光束(Lm)
484
照射角度(°)
43
LED交換
不可
演色性(Ra)
94
エコロジー商品
省エネ
注意
microSDカードは別途用意
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする